Malá plastová olejnička, Objem: 70ml

Artiklové číslo: 083529 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 754 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 70 ml
Nádoba délka 55 mm
Nádoba šířka 30 mm
Výška boxů 55 mm
Materiál zásobníku plast
Materiál výtokové trubičky plast
Druh produktu Olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Číslo výrobce 81547
Výrobce/odpovědná osoba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Nerozbitná elastická tlaková olejnička z polyethylenu, odolná vůči olejům, kyselinám a palivům, pro odstraňovače rzi a oleje všeho druhu.
Měchová olejnička pro dávkovaný odběr, s neztratitelným ochranným víčkem na výtokovém hrdle.