{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Ejector Lube | |
| Označování nebezpečných látek | GHS02: Plamen | |
| Barva | Transparentní | |
| Obsah | 500 ml | |
| Rozprašovací hlava, sprej | standard | |
| Druh produktu | Mazivo | |
| Obsah jednotka | mililitr | |
| Provedení | sprej | |
| Tvar | kapalný | |
| Dynamická viskozita | 32 | |
| Použití teploty min, | -25 °C | |
| Použití teploty max. | 250 °C | |
| Vlastnosti | Vhodné pro vysoký tlak | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 083097 500 | |
| EAN / GTIN | 5412386069505 | |
| Číslo výrobce | 33265-AA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |