Ulje za visoke temperature Ejector Lube 500 ml

Artikl br.: 083097 500
(46,42 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 0,5 l
Boja prozirno
Otopivo u vodi netopiv
Dinamična viskoznost 32 mPas
Temperatura na području primjene −25 °C - 250 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda mazivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083097 500
EAN / GTIN 5412386069505
Broj proizvođača 33265-AA

Opis

Izvedba:

Sintetičko dugotrajno mazivo otporno na visoke temperature.
Idealno za dugotrajno podmazivanje izbacivača, vodećih vijka i precizne mehanike.
  • Potpuno sintetičko mazivo ulje s visokom otpornosti na temperature do 250°C.
  • Smanjuje trenje i trošenje.
  • Otpornost na visoki tlak, ne guši se.
  • Ne ostaje na oblikovanim dijelovima.
  • Bez silikona.
  • Nije zapaljivo.
  • Sprej s praktičnim ventilom za raspršivanje od 360 ° - također prska i preko glave.

Upotreba:

Mazivo visoke temperature za precizne mehanizme. Dugotrajno mazivo za izbacivačke i vodeće vijke u strojevima za brizganje. Sprječava lijepljenje.
  • Na čistu, suhu površinu nanesite tanak, ravnomjeran film.
  • Sigurnosne upute za obradu nalaze se u trenutnom sigurnosnom listu (SDB).