Separační prostředek suchý film NSR Dry, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083088 500
Cena za 1 ks (CZK 716,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    358,00 CZK / 1 ks
    (CZK 716,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    298,00 CZK / 1 ks
    (CZK 596,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Separační prostředek
Obsah 500 ml
Provedení sprej
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Transparentní
Použití teploty max. 150 °C
Označení výrobce NSR Dry
Vhodné pro Choulostivé materiály; plast
Rozprašovací hlava, sprej standard
Obsah jednotka mililitr
Vlastnosti Protipřilnavý účinek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083088 500
EAN / GTIN 5412386064968
Číslo výrobce 32841-AA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Univerzální, separační prostředek suchý film bez silikonu pro termoplasty a duroplasty, obzvláště také pro pryž nebo plasty, u kterých hrozí vznik napěťových trhlin.
  • Separační prostředek na formy suchý film na bázi vosku/esteru.
  • Bez silikonu, minimální přenos materiálu na výlisky. Ideální pro výlisky, které musí být dokončeny (lakování, potištění nebo polepení).
  • Teplotní rozsah použití do 150 °C.

Použití:

Pomůcka k vyjmutí pryže, termoplastů a duroplastů z formy, obzvláště pro plasty, u kterých hrozí vznik napěťových trhlin jako PC, PS, PET nebo PMMA. Kluzný a separační prostředek pro kluzné dráhy, textilie, pěny atd.
  • Na čistou a suchou formu naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu.
  • Nechte krátce odvětrat, až se vypaří rozpouštědla.
  • Při klesajícím separačním účinku proces opakujte.
  • Bezpečnostní pokyny ke zpracování viz aktuální bezpečnostní list (SDB).