{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Maximální tloušťka materiálu | 2,6 mm | |
| Doporučený výkon pohonu | 0,7 kW | |
| Doporučené otáčky | 2 600 min-1 | |
| Pro závity M | M4 | |
| Druh produktu | Vrtáky pro termální vrtání |
| Katalogové číslo | 082730 M4 | |
| EAN / GTIN | 2050001740182 | |
| Číslo výrobce | 100370 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com |