Drápkový podavač, Délka: 170mm

Artiklové číslo: 081610 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 170 mm
⌀ hlavy 9 mm
Druh produktu Drápkový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Číslo výrobce 460/01
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Se 3 čelistmi, které samostatně přidrží díly pomocí pružiny. Drápky se otevírají do maximálně 15 mm.
Tuhá stopka s klipem.