Akumulátorový LED zářič, Typ: 2000

Artiklové číslo: 081444 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 200 lm - 2 000 lm
Doba svícení 2 h - 20 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 7,3 V
Celková délka 163 mm
Celková šířka 63 mm
Celková výška 163 mm
Hmotnost 790 g
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Číslo výrobce 081444 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový LED zářič s robustním hliníkovým pouzdrem pro každodenní použití v drsném prostředí.
  • Vysoce výkonné moduly COB LED.
  • Možnost tlumení v 5 stupních od 10 - 100 %.
  • Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítilně.
  • Patka s integrovaným otvorem 10 mm, k montáži na obvyklých stativech.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB a síťového napáječe.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v průmyslu a k soukromým účelům.
  • Podle IP 67 chráněno proti prachu a dočasnému ponoření.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Síťový kabel nevystavujte žádnému horku, oleji a ostrým předmětům.
  • Osvětlovací těleso neměňte.