{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Fényáram | 20 lm - 200 lm | |
| Világítási idő | 3 óra - 28 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Teljes hossz | 120 mm | |
| Teljes szélesség | 59 mm | |
| Súly | 138 g |
| Cikkszám | 081404 MINIFORM | |
| EAN / GTIN | 5708997362075 | |
| Gyártó száma | 03.6207 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |