LED kapesní svítilna Core s bateriemi P3-CORE

Artiklové číslo: 081370 P3-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 119 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P3 Core
Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Světelný tok 90 lm
Světelný tok stupeň 2 50 lm
Světelný tok stupeň 3 15 lm
Doba svícení 3 h
Doba svícení stupeň 2 4 h
Doba svícení stupeň 3 6 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Advanced Focus System (AFS) ano
Rapid Focus ano
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 100 mm
⌀ hlavy 20 mm
Hmotnost 42 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Číslo výrobce 502597

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System kombinuje čočku s reflektorem a spojuje tak přednosti obou systémů. Výsledkem je vynikající koncentrace světla v ohnisku a homogennější, nerozptýlený kužel světla. AFS tak patří k nejlepším zaostřovacím systémům LED svítilen světa.
Rapid Focus
Běžné zaostřovací systémy s otočnou mechanikou se zpravidla musí ovládat oběma rukama. Rapid Focus naproti tomu umožňuje rychlou regulaci světelného kužele jednou rukou.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií.