• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

LED-taskulamppu Core sis. paristot, Tyyppi: P3-CORE

Tuote nro.: 081370 P3-CORE

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja P3 Core
IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
Valovirta 90 lm
Valovirta, porras 2 50 lm
Valovirta, porras 3 15 lm
Valaisuaika 3 h
Valaisuaika porras 2 4 h
Valaisuaika porras 3 6 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Nopea tarkennus kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 100 mm
Pään ⌀ 20 mm
Paino 42 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Valmistajan numero 502597
Valmistaja/vastuuhenkilö Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.
Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System -järjestelmässä on linssi ja heijastin yhdessä, ja se yhdistää näin kummankin järjestelmän edut. Tuloksena on erinomainen valon keskitys polttopisteeseen sekä yhtenäinen, hajoamaton valokeila. Tämän vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa käytettäviä kohdistusjärjestelmiä.
Rapid Focus
Tavallisia kääntömekanismilla varustettuja tarkennusjärjestelmiä on normaalisti käytettävä molemmilla käsillä. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean säädön vain yhdellä kädellä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot.