LED akumulátorový plošný zářič, Příkon: 18W

Artiklové číslo: 081266 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Označení výrobce VEGA 1500 C+R
Světelný tok 2 500 lm
Světelný tok stupeň 2 750 lm
Doba svícení 3 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hodnota CRI 80
Teplota barev 6 500 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Napětí akumulátorů 11,1 V
Celková délka 288 mm
Celková šířka 103 mm
Celková výška 280 mm
Hmotnost 1 600 g
Druh produktu Plošný zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Číslo výrobce 03.5451
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem.
Se 2 stupni osvětlení a s dobou svícení až 3 hodiny. Stavěcí noha z oceli, práškově nanášený lak.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.