Kabelový box pro F, B, PL a CZ, Typ: 15V

Artiklové číslo: 081157 15V
Cena za 1 ks (CZK 90,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 15V
Síťové napětí 250 V
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu PVC
Délka kabelu 15 m
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben
Vstup typu zástrčky E

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081157 15V
EAN / GTIN 4003644013623
Číslo výrobce FKBB15T
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Robustní kabelový box z nerozbitného plastu. Snadné navíjení a odvíjení. Se 4násobnou zásuvkou a ochranou proti přehřátí.
Se zásuvkou pro země F, B, PL a CZ.