• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Prolongador de cables para F, B, PL y CZ, Tipo: 15V

Número de artículo: 081157 15V
Precio por 1 Unidad (4,10 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada E
Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Longitud de cable 15 m
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Consumo de potencia 3.500 W
Tensión de red 250 V
Clase de protección (electrotecnia) Nivel de protección I
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Longitud cable 15 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Número de interruptores 1 ud.
Tipo de toma de corriente F; B
Cantidad, Toma de corriente 4
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Consumo de potencia 3.500 W
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo interior
Características Interruptor de encendido/apagado; asa de transporte; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Material cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de conexión Toma de corriente; Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081157 15V
EAN / GTIN 4003644013623
Número del fabricante FKBB15T
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Prolongador de cables robusto de plástico irrompible. Fácil de enrollar y desenrollar. Con toma corriente cuádruple y protección contra el sobrecalentamiento.
Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.

Descargas y documentos

Productos adecuados