Kabelový buben, celoplastový, Typ: 50R

Artiklové číslo: 081103 50R
Cena za 1 ks (CZK 81,64 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 50 m
Třída kabelu H05RR-F; H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Řada HEDI Vollkunststoff
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce Kabeltrommel Vollkunststoff
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Výkon odvinutý 3 500 W
Průměr bubnu 250 mm
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 3
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Příkon 3 500 W
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Diagnostický systém k dispozici; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Číslo výrobce K7A50GTF
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.