Kolut za namatanje kabela od pune plastike 50R

Artikl br.: 081103 50R
(3,29 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Nazivni napon 250 V
Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
Razred kabla H05RR-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Guma
Materijal za kućišta Plastika
Boja kabla crna
Duljina kabela 50 m
Broj utičnica 3
Dostupan sustav za dijagnostiku da
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Broj proizvođača K7A50GTF

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Kompaktni i visokokvalitetni HEDI® plastični bubnjevi za kablove s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.
  • Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
  • Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
  • Moguća je jednostavna montaža na zid.
Odobreno za kratkotrajnu primjenu na otvorenom.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.