• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ocelová spojka se Stream-Line, Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

Artiklové číslo: 080303 8

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 310
Označení výrobce Nippel mit Stream-Line
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Vhodné pro země Belgie; Francie; Kanada; Nizozemí; USA
Druh produktu Vsuvka
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Hadicová přípojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080303 8
EAN / GTIN 7391390419156
Číslo výrobce 103105062
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Vyhovuje standardu ISO B.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.