Nippel mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 8mm

Artikel-Nr.: 080303 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 310
Herstellerbezeichnung Nippel mit Stream-Line
Durchmesser Schlauch innen 8 mm
geeignet für Länder Belgien; Frankreich; Kanada; Niederlande; USA
Produktart Nippel
Anzahl Teile 1 St.
Art Anschluss Schlauchanschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080303 8
EAN / GTIN 7391390419156
Herstellernummer 103105062
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.