{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provozní tlak max | 35 bar | |
| Velikost, Vnitřní závit | 3/8 palec | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Typ připojení | Vnitřní závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 100 °C | |
| Hodnota průtoku | 1 000 l/min | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 080171 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406572709 | |
| Číslo výrobce | 080171 3/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |