Náhradní díly navíječky hadic, Typ: 4

Artiklové číslo: 080081 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Užitečná délka hadice 15 m
Provozní tlak max 16 bar
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080081 4
EAN / GTIN 4062406362041
Číslo výrobce 080081 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradní hadice pro navíječku hadic na stlačený vzduch.

Vhodné pro:

Č. 080078 vel. 10.