Piezas de repuesto de enrollador de manguera, Tipo: 4

Número de artículo: 080081 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color naranja
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 15 m
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080081 4
EAN / GTIN 4062406362041
Número del fabricante 080081 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Manguera de recambio para enrollador de manguera de aire comprimido.

Idóneo para:

N.° 080078 tam. 10.