Nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 2,5m

Artiklové číslo: 080057 2,5
Cena za 1 ks (CZK 366,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 10 bar
Hadice vnější ⌀ 8 mm
Vnitřní ⌀ hadice 6 mm
Využitelná délka hadice 2,5 m
Připojení rychlospojky 1/4 palec
Rozsah teploty -60 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Číslo výrobce 080057 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.