Regulátor tlaku 0,5 −10 barů, ⌀ vnitřního závitu: 3/8palec

Artiklové číslo: 080012 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vnitřního závitu (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 183 mm
Celková výška 196 mm
Hodnota průtoku 1 150 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Číslo výrobce 120981
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovací sady libovolně rozšířit.
Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 − 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.