Paineenalennin 0,5 −10 baaria 3/8 tuuma

Tuote nro.: 080012 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 196 mm
3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) 183 mm
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa 1 150 l/min
Sisäkierteen ⌀ 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Paineenalennin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Valmistajan numero 120981

Kuvaus

Malli:

Vaatimuksista riippuva, koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa rajattomasti ryhmäpaketilla.
Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.