Kombinované kleště s plastovým povrchem černé atramentované 185 mm

Artiklové číslo: 08 21 185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Vhodné pro Měděný kabel, vícedrátový; Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový 25 mm2
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 185 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08 21 185
EAN / GTIN 4003773088325
Číslo výrobce 08 21 185
L-číslo L70010 2315
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Velké kombinované kleště se špičatými čelistmi
  • Pro všechny běžné instalační a opravárenské práce.
  • obzvláště praktické: ideální pro práci v těžko přístupných místech díky štíhlému tvaru hlavy se zúženými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
  • vyfrézovaná drážka v úchopové oblasti umožňuje bezpečné držení a vytahování malých obrobků, jako jsou hřebíky, čepy a šrouby
  • spolehlivé a všestranné kombinované kleště na cesty
  • Snadné stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu.
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • dlouhá životnost a stabilní hroty
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 64 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 13,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 25,0 mm²
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením