Vložka lisovacího nástroje DIN CU, Průřez: 70mm2

Artiklové číslo: 078285 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průřez (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 70 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 70 mm2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Krimpovací nástavec
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Norma DIN 46235
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078285 70
EAN / GTIN 4002395277599
Číslo výrobce 4932451748
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vložka lisovacího nástroje vhodná pro standardní kabelová oka.
Vložka pro M18HCCT DIN CU 70 mm2.

Vhodné pro:

Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj č. 078254 vel. M18HCCT.