• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zkoušečka házivosti desek: 700 x 180 mm 100 x 450 mm

Artiklové číslo: 0780107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0780107
EAN / GTIN 4029713265045
Číslo výrobce 0780107
L-číslo L40510 2230
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
  • Se dvěma nastavitelnými koncovkami výfuku
  • Levý zadní sklad s pevným středem
  • Pravý zadní čelo se zatahovací pružinou namontovanou uprostřed, volný zdvih appr. 10 mm
  • Zadní čelo lze upnout pomocí excentrické svorky
  • Výška korytu 75 mm s integrovaným držákem v -drážek
  • Rychloupínací zařízení upínací pákou
  • S drážkou T a podpěrou sloupku
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm

Popis:

Deska testeru radiální házivosti: 700 x 180 mm 100 x 450 mm

Norma:

DIN 876-2