Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71293462

Artiklové číslo: 077805 71293462

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077805 71293462
EAN / GTIN 4014586893174
Číslo výrobce 71293462000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).
  • Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.
  • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.
  • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× pilový list E-Cut 44 mm a plastový kufr na nářadí.

Poznámka:

Vhodné akumulátory pro akumulátorové rozhraní MultiVolt najdete pod č. 073832.
Bez akumulátoru a nabíječky.