Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní sada akumulátorů, Typ: 9260425001

Artiklové číslo: 073832 9260425001

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
3 ks
Včetně nabíječky
ano
Anzahl enthaltener Akkus
2 ks
Druh produktu
Akumulátor
Akku auswechselbar
ano
Akkuart
Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung
12 V
Akkukapazität
2,5 Ah
wiederaufladbar
ano
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073832 9260425001
Číslo výrobce 073832 9260425001
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Akumulátor Li-Ion se zobrazení stavu nabíjení a FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. 100% kompatibilní se všemi akumulátorovým nářadím FEIN 12 V jakož i s akumulátorovým nářadím 18 V s multivoltovým rozhraním.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.
2 × akumulátor Li-Ion 12 V / 2,5 Ah