Malý měřicí stolek s vyztuženým ramenem Rameno 98x115 mm Výška měření 150 mm

Artiklové číslo: 0770205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření kalené
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
Výška měření maximální 150 mm
Délka stolu 115 mm
Šířka stolu 98 mm
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0770205
EAN / GTIN 4029713281410
Číslo výrobce 0770205
L-číslo L40510 792
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Litá základna
  • Chrome dokončil sloupce
  • Stůl z kalené oceli
  • S prachovými drážkami (Ref 0770 102 rovina bez zastavení)
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm

Popis:

Malý měřící stolek se st. Rameno 98x115 mm Výška 150/285 mm