Akumulátorová nabíječka GAL1240

Artiklové číslo: 073866 GAL1240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GAL 1240
Jmenovité napětí 12 V
Maximální počet nabíjecích míst 1
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073866 GAL1240
EAN / GTIN 3165140987646
Číslo výrobce 2607226220

Popis

Provedení:

Rychlonabíječka Li-Ion pro akumulátory 12 V. Doba nabíjení pouze 45 minut.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku