Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Li-Ion systém L1830RHD AB18 V

Artiklové číslo: 073828 AB18

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L1830RHD
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Přístroje AEG 18V
Hmotnost jednoho akumulátoru 660 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073828 AB18
Číslo výrobce 4932471051

Popis

Provedení:

Akumulátor 18 V L1830RHD.