Mikrometrický stojan s 20 mm upínacím otvorem

Artiklové číslo: 072110123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Druh produktu Nástavec mikrometrů
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 20 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 20 mm
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 072110123
EAN / GTIN 7630041118841
Číslo výrobce 072110123
L-číslo L41140 400

Popis

Popis:

Držák mikrometru s upínacím otvorem 20 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Základna: litina