Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl šroubovák se středovou rukojetí, Typ: 7112776

Artiklové číslo: 071111 7112776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein Typ E 12 V; Fein typ E 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein Typ E 12 V; Fein typ E 18 V
Označení výrobce ASM 18-3 PC
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Rozsah utahovacích momentů 0,5 Nm - 3 Nm
Rozsah otáček 110 min-1 - 1 200 min-1
Upínač nástroje 1/4 palce HEX (E 6,3)
Konstrukce Šroubovák se středovou rukojetí
Hmotnost včetně akumulátoru 0,8 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 071111 7112776
EAN / GTIN 4014586891422
Číslo výrobce 71127760000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na precizních šroubeních v sériové výrobě.
  • Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.
  • Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
  • Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
  • Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
  • Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
  • Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.
Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).
Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.
Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky. Ideální pro optimalizaci procesu a času.
Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Poznámka:

Zkoušečky kroutícího momentu najdete od č. 654300. Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381. Služba přednastavení krouticího momentu na poptávku.
Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.