Akumulátorový vrtací šroubovák 71132264

Artiklové číslo: 070205 71132264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein Typ E 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein Typ E 18 V
Označení výrobce ABS 18Q Select
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 32 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 000 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
Hmotnost 3,7 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18 V, 2stupňová převodovka
USP2 Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Číslo výrobce 71132264000

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
Akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem.
  • Bezúdržbový elektromotor POWER-Drive s vysokým točivým momentem a ochranou před přetížením.
  • Mechanické nastavování utahovacího momentu, nastavitelné v 22 stupních, dodatečný vrtací stupeň.
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Vysokoproudové akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.

Výhoda:

Mechanické nastavení utahovacího momentu.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky.
Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru. Bez akumulátoru a nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku