Číselník ø 58 mm s ochranou proti nárazu, odečet 0,01 mm 10 mm

Artiklové číslo: 0701106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0701106
EAN / GTIN 4029713220006
Číslo výrobce 0701106
L-číslo L40510 2247

Popis

Provedení:

  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • DIN 878

Popis:

Číselník s ochranou proti nárazu v krytu chránícím proti stříkající vodě. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 1 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Rozsah měření v mm: 10 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,8 N

Norma:

DIN 878