Vrták na vytahování šroubů 2.8 mm

Artiklové číslo: 06726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Průměr předvrtání 2,8 mm
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby
Délka 51 mm
Materiál Chromvanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06726
EAN / GTIN 4010995067267
Číslo výrobce 06726
L-číslo L60070 2672
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Šetrné odstranění šroubu bez poškození závitu
  • Použití: Jednoduše narazte vytahovač šroubů, dostatečně hluboko nasaďte očkový klíč a bez příčení vyšroubujte
  • Použití: K odstranění poškozených nebo zalomených šroubů způsobem šetrným k závitu pro levé nebo pravé závity, zejména pro ukroucené šrouby s vnitřním šestihranem
  • Matksiál: Houževnatá chromvanadmolybdénová ocel, průběžně kalená, s úpravou čksněním
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Spirálový vrták (mm): 2.8 mm
  • Celková délka (mm): 51 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne