Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 80,0 mm

Artiklové číslo: 0656364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0656364
EAN / GTIN 4029713218331
Číslo výrobce 0656364

Popis

Provedení:

  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2250-1 ©
  • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

Popis:

Nastavovací kroužkové měřidlo pro vnitřní mikrometry 80,0 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 80
  • Jmenovitý rozměr mm: 80

Norma:

DIN 2250-1