Nastavitelná mezní úchylka 32 - 38 mm

Artiklové číslo: 0649206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Jmenovitý rozměr min. 32 mm
Jmenovitý rozměr max. 38 mm
Konfigurovatelný ano
Druh produktu mezní třmenový kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál jiné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0649206
EAN / GTIN 4029713217471
Číslo výrobce 0649206
L-číslo L40510 794
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • speciální litina
  • 1 pevná měřicí plocha, 2 nastavitelné čtvercové měřicí plochy

Popis:

Mezní měřidlo ze speciální litiny s 1 pevnou měřicí plochou a 2 nastavitelnými čtvercovými měřicími plochami. Jmenovitý rozměr Ø 32-38 mm. Při objednávce uveďte, jak se hodí. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr: 32,000–38,000
  • Jmenovitý rozměr mm: 32,000–38,000