Testoterm - měřicí proužky, +37...+65°C

Artiklové číslo: 0646 0108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Testovací tyčinky
Počet kusů 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0646 0108
EAN / GTIN 4029547006968
Číslo výrobce 0646 0108
L-číslo L41152 100108
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Samolepicí proužky pro měření teploty Testoterm jsou tenké kousky fólie citlivé na teplotu, které změní svou barvu, když teplota překročí určitou hodnotu. Díky tomu jsou ideální pro sledování teploty výrobků a procesů, kde teplota nesmí překročit určitou mez, tj. u pohyblivých nebo malých předmětů, jako jsou desky plošných spojů, pro dlouhodobé sledování skladovacích a přepravních teplot, v laboratořích, v automobilové technice, v letectví a v kosmonautice
  • Termoproužky v akci
  • Termoproužky jsou k dispozici v brožurách po 10 kusech. Proužky se odlepí a přiloží na měřený objekt
  • Proužky mají teplotní stupnici v rozsahu od +37 °C do +65 °C, která je rozdělena do malých bílých políček. Jakmile je překročena určitá teplota, proužek během 2 až 3 sekund změní barvu v příslušných políčkách. Teplotní stupně pro jednotlivá políčka jsou následující: 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C a 65 °C
  • Když proužky změní barvu, stane se tak nevratně. Po překročení určité teploty se barva po návratu na předchozí úroveň již nezmění. Díky tomu můžete vidět, že byly překročeny kritické mezní hodnoty, i když se teploty vrátily na úroveň, na které byly před dosažením limitu. Díky tomu jsou ideální pro použití při skladování a přepravě
  • Jsme schopni vám dodat také teplotní proužky pro sledování vyšších teplot. K dispozici jsou následující rozsahy měření:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C