Testoterm - miniindikátory, +88...+110 °C

Artiklové číslo: 0646 0073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0646 0073
EAN / GTIN 4029547006906
Číslo výrobce 0646 0073
L-číslo L40550 181

Popis

Popis:

Minisignalizátory teploty jsou samolepicí fólie citlivé na teplotu, které reagují na určité překročení teploty změnou barvy.
  • Jsou ideální pro monitorování teploty výrobků a procesů, kde by neměla být překročena určitá teplota, např
  • u pohyblivých nebo malých předmětů nebo pro dlouhodobé monitorování
  • Použití miniindikátorů Miniindikátory teploty jsou dodávány v brožurce po 10 kusech
  • Lze je snadno oddělit od brožury jako samolepky a nalepit na měřený objekt
  • Na miniindikátorech se zobrazují teplotní body +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
  • Jakmile dojde k překročení určitého teplotního bodu, změní se během 2 až 3 sekund barva miniindikátoru v příslušných bodech
  • Zabarvení je nevratné: jakmile je teplota překročena, miniindikátor nezmění barvu, ani když teplota opět klesne
  • Tímto způsobem lze odečíst kritické překročení teploty i po delší době
  • Potřebujete miniindikátory pro sledování jiných teplotních rozsahů? V našem sortimentu máme také následující měřicí rozsahy: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C