Sonda vlhkosti/teploty

Artiklové číslo: 0636 2135
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0636 2135
EAN / GTIN 4029547002878
Číslo výrobce 0636 2135
L-číslo L40540 264

Popis

Popis:

Měření kompenzační vlhkosti se v ideálním případě provádí ve vrtu v materiálu.
  • Aby byl vrt co nejmenší, je zde vhodný tenký senzor vlhkosti o průměru trubice 4 mm (připojený k vhodnému měřicímu zařízení)
  • Během měření by měl být chráněn před znečištěním teflonovou krytkou
  • Otvor lze snadno utěsnit lepicí plastelínou
  • Na základě naměřené kompenzační vlhkosti připojený měřicí přístroj (testo 635) automaticky vypočítá vlhkost materiálu v procentech a zobrazí ji na displeji
  • Výpočet vlhkosti materiálu je k dispozici pro následující materiály: Beton, vysoce izolační cihly, plné cihly, tvrdé dřevo, měkké dřevo, pórobeton, lisované desky, potěr ze síranu vápenatého; cementový potěr; vápenopískové cihly.