Klíče ve tvaru L šestihran, úprava chemickým černěním 0.7 mm x 67 mm

Artiklové číslo: 06358
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06358
EAN / GTIN 4010995063580
Číslo výrobce 06358
L-číslo L60070 1405
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 0.7 mm
  • Celková délka (mm): 67 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 6 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne