Llave Allen hexagonal, acabado en oxidación negra 0.7 mm x 67 mm

Número de artículo: 06358
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06358
EAN / GTIN 4010995063580
Número del fabricante 06358
Número L L60070 1405
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 0.7 mm
  • Longitud Total (mm): 67 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 6 mm
  • con batería / batería recargable: No