Jednoduchý měrný blok, 17,0 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Artiklové číslo: 0624560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0624560
EAN / GTIN 4029713022808
Číslo výrobce 0624560
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 17 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 17 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 17 mm

Norma:

EN ISO 3650