Vyhřívaný oděv GHJ 12+18V XA: Bateriový adaptér GAA 12V-21 PROFESSIONAL, Vel. M.

Artiklové číslo: 06188000DY
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Polyester 100 %; 95 %
Podíl tkaniny, Elastan 5 %
Barva Černá
Složení tkaniny Elastan; Polyester; Polyester
Typ aplikace Thermo
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo
Mezinárodní velikost, pánské M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Stojáček
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06188000DY
EAN / GTIN 4059952580562
Číslo výrobce 06188000DY
L-číslo L00590 1503
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vyhřívaný oděv GHJ 12+18V XA, vyhřívaný bunda GHJ 12+18V XA je perfektní oděv od společnosti Bosch, aby spolehlivě zahřál ty, kteří tráví hodiny na staveništích
  • Ideální jednodílné řešení, které vás udrží v teple v drsných podmínkách a dokonce i při malém pohybu, eliminuje potřebu nosit více kusů oblečení na sebe
  • Třízónové topení tohoto bunda zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla v teple za všech povětrnostních podmínek
  • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
  • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 1,8 V
  • Barva: Černá
  • Konstrukce látky: Softshell, třívrstvá
  • Složení látky: Skořepina: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: M
  • Dostupné barvy: Černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional