akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-18

Artiklové číslo: 0611927000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611927000
EAN / GTIN 4053423319415
Číslo výrobce 0611927000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vrtací kladiva s SDS plus GBH 18V-18, Pak je vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 Professional přesně tím správným nástrojem pro vás. Funkce KickBack Control u tohoto kompaktního a zároveň výkonného akumulátorového vrtacího kladiva zajišťuje, že motor se okamžitě zastaví, když se vrták zasekne v materiálu, čímž se zabrání typickým zraněním způsobeným zpětným rázem. Vibration Control tlumí vibrace, aby se zabránilo znecitlivění rukou a paží. Tato lehká akumulátorová vrtací kladiva poskytuje plný výkon i s pouhou jednou 18V/2,0Ah akumulátorovou baterií, takže extrémní síla není tak těžká na ruku. Díky robustnímu bezkartáčovému motoru s plynulým výkonem a konstantními otáčkami stačí jedno nabití akumulátoru k vyvrtání až 50 otvorů do betonu. Vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 Professional je ideální pro řemeslníky, jako jsou truhláři, tesaři, sklenáři a údržbáři, kteří pracují s betonem, dřevem a kovem. Je to nejlehčí akumulátorové vrtací kladivo Bosch Professional řady 18 V a poskytuje plný výkon pouze s akumulátorem 18 V/2,0 Ah. Vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 Professional je vybaveno robustním bezkartáčovým motorem a lze jej použít pro příklepové vrtání do betonu i pro vrtání do dřeva nebo kovu. Kromě toho je vybaveno funkcemi KickBack Control a Vibration Control. Kartón. Hloubková zarážka (1 613 001 009).

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Vrtací Ø beton s příklepem, do: 18 mm
  • Vrtací Ø beton s příklepem, od: 4 mm
  • Vrtací Ø beton s příklepem: 4–18 mm
  • Max. Vrtací průměr v kovu: 10 mm
  • Max. Dřevo Ø vrtáku: 18 mm
  • Optimální oblast použití beton s příklepem: 6–10 mm
  • Doporučený rozsah použití v betonu s vrtáky s příklepem, od: 6 mm
  • Doporučený rozsah použití v betonu s vrtáky s příklepem, do: 10 mm
  • Rázová energie (podle EPTA 05/2016): 1,5 J
  • Hodnota vibrací ah [vrtání s příklepem do betonu]: 19,0 m/s²
  • Označení řady: 71
  • Nejistota K [vrtání s příklepem do betonu]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nástroje (délka): 254 mm
  • Upínač nástrojů: SDS plus

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku