• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vrtací kladivo se SDS plus GBH 3000-28 Professional.

Artiklové číslo: 061124A006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 800 W
Síťové napětí 230 V
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
S funkcí zdvihu ano
Energie úderu 3,1 J
Druh produktu Vrtací kladivo
Celková délka 484 mm
Šířka celkem 362 mm
Výška celková 133 mm
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů SDS Plus
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 3,945 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 061124A006
EAN / GTIN 3165140765169
Číslo výrobce 061124A006
L-číslo L00620 76
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: vrtací kladivo GBH 3000 v kufru pro řemeslníky
  • Vyvážené rozložení hmotnosti díky provedení L pro pohodlnější práci
  • Nízké vibrace pro pohodlnější práci s funkcí Bosch Vibration Control
  • Otočná kartáčová deska pro stejnou sílu při levém i pravém chodu
  • 1 x vrtací kladivo GBH 3000 , Craftsman Case, Quick Clamp Drill, Depth Stop, SDS Plus Swap krmení, Přídavná rukojeť

Charakteristika:

  • Objem: 23,303 dm3
  • Celková hmotnost: 6,5 kg
  • Čistá hmotnost: 3,945 kg
  • Šířka kóty: 362 mm
  • Rozměr výšky: 133 mm
  • Délka kóty: 484 mm