Digitální externí mikrometr, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54 RS

Artiklové číslo: 06030030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 2 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce MICROMASTER IP54; MICROMASTER IP54 RS
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Rozhraní Opto RS232C
Výška číslic 7 mm
Podsvícení displeje ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 4 µm
Odchylka měření E MPE 4 µm
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 163 mm
Šířka celkem 66 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 30 mm
Norma DIN 863-1
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06030030
EAN / GTIN 7630041116342
Číslo výrobce 06030030
L-číslo L41140 364

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 1,2
  • Max. přípustná chyba [µm]: Rozlišení [mm] : 0,001
  • Rozlišení [in]: ,00005
  • Výstupní data: Opto-RS232
  • Rozměr A [mm]: 163
  • Rozměr B [mm]: 66
  • Rozměr C [mm]: D [mm]: 22
Rozměr D [mm]: Ø 6,5
  • Rozměr D [mm]: 22
  • Popis:

    Digitální vnější mikrometr, 0-30 mm, MICROMASTER IP54 RS

    Charakteristika:

    • Nulová hodnota: Plovoucí
    • Materiál: LCD; velikost číslic: 7 mm
    • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
    • Měřicí síla: ≤ 10 N
    • Jednotky: mm / in
    • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

    Norma:

    DIN 863 T1

    Rozsah dodávky:

    Mikrometr; Baterie (1x); Protokol o měření; Prohlášení o shodě