Pokosová pila GCM 12 SDE

Artiklové číslo: 0601B23100
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601B23100
EAN / GTIN 3165140769648
Číslo výrobce 0601B23100
L-číslo L00590 239
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Panelová pila GCM 12 SDE, snadné obrábění velkých obrobků pomocí GCM 12 SDE Professional
  • Jejich extrémně vysoká řezná kapacita 120 mm svisle a 400 mm vodorovně umožňuje řezání na velmi velké a silné objekty
  • Díky proměnnému Otáčky modelu GCM 12 SDE Professional jsou tyto modely capp a pokosová pila velmi univerzální pro použití v široké škále materiálů
  • Pro maximální pohodlí lze pilový list rychle a bez nářadí vyměnit
  • Tyto capp a pokosová pila jsou vhodné pro příčný řezání dřeva, dřevěných trámů, kompozitních materiálů, deskových materiálů, podlahových desek, hliníku a plastu
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a různými pracovními stoly
  • GCM 12 SDE Professional nabízí také funkce jako zámek náklonu, inteligentní brzdový systém, přesný laser, měkký start a předvolba rychlosti

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 52° L / 60° R
  • Hmotnost: 28,6 kg
  • Otáčky bez zatížení: 3100 - 4000 min-1
  • Nastavení náklonu: 47° L / 47° R
  • Nominální příkon: 1800 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 305 mm
  • Řezná kapacita 0° s distanční podložkou (max. horizontální), šířka: 400 mm
  • Kategorie 0° s distančním rámečkem (max. horizontální), výška: 70 mm
  • Kategorie 0° s distančním rámečkem (max. horizontální): 70 x 400 mm
  • Kategorie 0° s distančním rámečkem (max. vertikální), šířka: 200 mm
  • Kategorie 0° s distančním rámečkem (max. vertikální), výška: 120 mm
  • Kategorie 0° s distančním rámečkem (max. vertikální): 120 x 200 mm
  • Kategorie řezu 0°: 85 x 370 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 85 x 250 mm
  • Kategorie řezu 45° nakloněná: 60 x 360 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 370 mm
  • Kategorie řezu při 0°, výška: 85 mm
  • Kapacita řezu při 45° pokosu, šířka: 250 mm
  • Kapacita řezu při 45° pokosu, výška: 85 mm
  • Kapacita řezu při 45° náklonu, šířka: 360 mm
  • Kapacita řezu při 45° náklonu, výška: 60 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí: 220 - 240 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 600 x860 x530 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Expert na dřevo, 305 x 30 x 2,4 mm, 72