Akumulátorový vysavač GAS 18V-12 MC

Artiklové číslo: 06019K2000
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
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019K2000
EAN / GTIN 4059952552682
Číslo výrobce 06019K2000
L-číslo 070231 GAS1812MC

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vysavač GAS 18V-12 MC zajišťuje ochranu proti prachu ve třídě M.
  • Eliminuje většinu druhů prachu na pracovišti – beton, cihla, plnivo, lepidlo na dlaždice a další.
  • Inovativní řešení ESD automaticky rozptyluje elektrické náboje a jeho automatický start ovládá vysavač za vás, takže se můžete soustředit na svou práci.
  • Jednoduše připojte modul Auto-Start k nástroji a spárujte jej s PLYNEM 18V-12 MC.
  • Po spárování systém Auto-Start detekuje vibrace spuštěného nástroje a automaticky zapíná a vypíná dudlík.
  • Výkonný bezkartáčový motor BITURBO a větší filtr zajišťují vynikající sací výkon pro všechny náročné úkoly – to vše pouze s 18V baterií.
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare.
  • Pro dlouhou životnost filtru a dudlíku je při každém zavření krytu baterie aktivováno poloautomatické čištění filtru.
  • Kompaktní a lehký design zajišťuje mobilitu na pracovišti: Dudlík se snadno přenáší, zavěsí a válí.
  • Dodává se s antistatickou hadicí o délce 3,2 stop s adaptérem Click & Clean, který vám pomůže dosáhnout jakéhokoli pracovního prostoru.

Charakteristika:

  • Oblast filtru: 3200 cm²
  • Objem: 86,775 dm3
  • Celková hmotnost: 10,25 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 8 kg
  • Čistá hmotnost: 8 kg
  • Objem nádoby hrubý: 12 l
  • Objem nádoby netto: 8 l
  • Objem nádoby čisté vody: 6 l
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 30,0 l /s.
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m /s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²
  • Max. Podtlak (turbína): 170 mbar
  • Šířka kóty: 390 mm
  • Rozměr výšky: 500 mm
  • Délka kóty: 445 mm
  • Kolo, průměr: 50 mm
  • Jmenovitá šířka sací hadice: 28 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Antistatická hadice: Ano
  • BITURBO: Ano
  • Čištění filtru: SFC
  • Kola, číslo: 5
  • Třída prachu: M
  • Mokrý/suchý vysavač třídy prachu: M

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorový vysavač PLYN 18V-12 MC
  • hadice 3 m , antistatická (2 608 000 772)
  • Filtr HEPA, třída M (2 608 000 771)
  • Popruh na přenášení (1 607 000 F3J)
  • Jednorázové tašky (2 608 000 773)
  • Štětec (2 608 000 770)
  • Rozdělovač (2 608 000 769)
  • Štěrbinová hubice (2 608 000 768)
  • Adaptéry trysek (2 608 000 585)
  • 3 x flexibilní gumový pásek (1 600 A03 0F0)
  • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)